マイクロゲージ 測定ヘッド

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65718863 品番 MG015W
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

単品としてもセットとしてもお求めになれます。
ハードクロームメッキのコンタクトポイント。
オプションにて通り穴深穴用ストッパーがございます。
オプションにてスタンドがございます。
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0〜10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。
全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。
デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。
液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。
測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。
すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。

適合(コーン)MGC1、(設定リング)MGR140、(デジタルディスプレー)MGU1 測定範囲(mm)1.37〜1.55 測定深さ(mm)最小0.6/最大11 繰返し精度(mm)0.001 直線性径1.0-1.5、測定距離の最大2%、最小0.001mm/径1.5-10、測定距離の最大1%、最小0.001mm
注意
※測定には、測定ヘッド+デジタルディスプレー+コーン+設定リングの計4点が必要となります。
※本商品は測定ヘッドのみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする