ギター万年筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65719529 品番 GFPN-PU-F
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

万年筆の魅力を知りたい方におすすめの一本。
ならではの気持ちよい書き心地が楽しめます。
コンバーター式で本格仕様。
さらりと手馴染みのよい質感と重み。
使う人を選ばず、飽きのこないエレガントなクラシカルデザイン。使うほどに愛着が湧く理由がつまった万年筆です。
気軽に手にできる価格でありながら、本格的に万年筆が楽しめます。
年齢やシーンを選ばず使え、万年筆が初心者の方にもおすすめです。
高級感のある専用箱つきでギフトに最適です。

材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム 長さ(mm)ペン本体:138 本体質量(g)30 色(軸)パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする