ギター万年筆 ブリランテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65719538 品番 GFPNB-BK-F
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ギター 万年筆シリーズより「ブリランテ」4カラー。
華やかで輝かしいゴールドパーツがアクセントになった、優雅さと気品をまとった万年筆です。
コンバーター式の本格仕様で、手帳やノートに書きやすく、なめらかな書き心地です。万年筆ならではの書き味を楽しむとともに、エレガントな気分に浸れます。
リーズナブルに叶える、万年筆の上質な使い心地。
持つだけで見た目の印象も気分も華やぐ、ラグジュアリー感。
日常使いはもちろん幅広いシーンで使いやすく、初心者にも優しい仕様。

材質●ボディ・キャップ:真鍮+焼付塗装、アルミニウム合金(首軸)、POM(インナーキャップ)●クリップ:マンガン銅+電気メッキ●ペン先:ステンレス、イリジウム 長さ(mm)ペン本体:141 本体質量(g)26 色(軸)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする