ユニバーサルゲージ 測定アーム用深さストッパー(ペアー)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65719606 品番TGUA010
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

バウアーズ社のユニバーサルゲージは、その独創的なモジュラー方式により、内測・外測のあらゆる測定課題に迅速に対応できます。
内径測定、外径測定を問わず、ユニバーサルゲージの絶妙な測定力機構により、測定精度や繰り返し精度を高度なものとしています。
測定数字は、くっきりとデジタルディスプレーに表示されます。
さらに、その斬新なモジュラー方式により、様々なオプション治具や測定アンビルの組み合わせが可能となり、無数の測定課題に容易に対応できるものとなっています。
ねじ、溝、スプライン、歯車、穴の中心点等々を標準品で測定できます。

仕様調整機能付 寸法A(mm)42 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)20 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

「マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする