※画像はイメージです。

OTA-MA910SB-GRY MA910SB 4.4mm スモークグレー Maestraudio 65719791 OTA-MA910SB-GRY MA910SB 4.4mm スモークグレー Maestraudio 65719791 OTA-MA910SB-GRY MA910SB 4.4mm スモークグレー Maestraudio 65719791

MA910SB 4.4mm スモークグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65719791 品番OTA-MA910SB-GRY
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

『MA910SB』は、ブランド第1弾製品「MA910S」のプラグ部を4.4mmバランスプラグに変更し、更にバランス接続用にリチューニングを行い、追加補正と調整を施したオーディオファイル向けのブランド第2弾製品です。MA910Sシリーズは、新開発したグラフェンコートダイナミックドライバーに、セラミックオーディオテクノロジーによる新発想のパッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時にTBI Audio Systems LLCの高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。ケーブルにはシルバーコートOFCとOFCのハイブリッドを採用。長時間の使用でも負担が少ない優れたフィッティングを実現するオリジナルイヤーピース「iSep01」を4サイズ標準付属。全て国内にて組み上げ。MA910SBは、4.4mmバランスプラグの採用とバランス接続用チューニングによって、4.4mmバランス出力に対応した高音質なオーディオプレーヤーやUSB-DAC製品と組み合わせ、さらなる表現力向上を可能にしたユニバーサルIEMです。

付属品iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、イヤーフック、本革コードリール、キャリングポーチ 形状IEM型 スモークグレー ケーブル長(m)1.2(4.4mmバランス L字プラグ) 感度102dB 周波数特性20Hz〜40KHz インピーダンス16Ω 保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外) ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする