※画像はイメージです。

MA910SR Pentaconn ear グレイシアブルー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65719800 品番OTA-MA910SR-GB
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

『MA910SR』は、ブランド第1弾モデルである「MA910S」をさらに昇華させ、同ブランドを象徴する製品として仕上げた第3弾IEM(イン・イヤー・モニター)です。従来の広い空間表現を維持しつつも、リケーブルへの対応と共に匠の技でさらなる解像度の向上を実現した、ブランド初のリケーブル対応モデルです。グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時に高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。さらにMA910SRでは、低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定している「Pentaconn earコネクター」を採用したリケーブルに対応。そして、ダイナミックドライバーから発した音の振動を制御するための「アルミ製フェイスプレート」を採用。これにより、サウンドステージの広さを維持しながらもリケーブルへの対応と、より情報量が多く解像度の高いサウンドを実現しました。

付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ 形状IEM型 グレイシアブルー ケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ) 感度100dB 周波数特性20Hz〜40KHz インピーダンス16Ω 保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外) コネクタPentaconn ear(OFC) ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする