『MA910SR DC』は、イヤホンで最もリアリティのある弦楽器の音の再現を目指して開発した特別なIEM製品です。MA910SR同様、10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、クラス最高レベルの広い空間表現はそのまま、従来品に搭載していたHDSSを廃し、代わりに樹木の持つハニカム状の孔を吸音材として用いる独自技術「SAHP」(Sound Absorbing Honeycomb Pores)を初採用。そして、今回目的とするサウンドとSAHPの適性がマッチした、日本の北限に育つ「道南杉」をフェイスプレート素材として選択し、拘りのチューニングを施してあります。ケーブルコネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを、イヤーピースにはフィッティングを重視したiSep02を採用しています。これら全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。プロのヴァイオリニストにも認められたMA910SR DCのサウンドで、至極の弦の響きを体感してください。