※画像はイメージです。

FRONTIER Emerald

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65719845 品番QDC-FRONTIER-EM
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

『FRONTIER』は、qdcが培ってきたプロユースBAドライバーIEMのモニターサウンドを、より多くの方へ体感して頂きたいという思いの元、ブランドの新たな最先端への道を切り開く製品として新規開発したコンセプトモデルです。独自のカスタマイズドBAドライバーをシングルフルレンジで搭載。BAドライバーの背面にマイクロメーターサイズのホールを搭載し、そこにキャビティを作る独自の音響構造「リアキャビティ・マイクロホール」採用。素早い音の立ち上がりとレスポンス、高解像度はそのまま、感度向上と共にBAドライバーの弱点であった低周波のドライブ力強化を同時に実現し、プロユースのハイインピーダンスながらも音量調整がしやすい仕様を実現。qdcならではの快適な装着性と、SoftFitシリコンとqdcユニバーサルIEM初付属となるフォームの2タイプイヤーピースで調整が可能。取り回しよく伝導性の高いOFC4芯線ケーブル、カスタムIEM 2pinコネクター、L字モールド3.5mm 3極プラグ採用。フェイスプレートに新デザイン「トランスルーセント・ミラー・グラデーション」を採用。ケーブルクリップやセミハードキャリングケース付属。

付属品FRONTIER Cable 3.5mm3極アンバランス(L字)、qdcTips Soft-fitシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、フォームタイプイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ケーブルクリップ、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース 仕様外音遮断:26dB EM 形式密閉型 入力感度106 dB SPL/mW 保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外) ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用 応答周波数(Hz)10 - 30000 コネクタカスタムIEM 2pin(0.78mm)、プラグ(L字モールド):3.5mm3極 インピーダンス(Ω)52 ドライバ種類BA型(カスタマイズドBAシングルフルレンジ) ドライバ数1BA / 1ドライバー(片側)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする