『FRONTIER Next Black』は、コンセプトモデルとなるエントリースタジオモニターユニバーサルIEM「FRONTIER」をベースに、精悍なトランスルーセントブラックのシェルと、堅牢で持ち運びに便利なオリジナルセミハードキャリングケースのカラーをロイヤルブルーに変更した、限定生産のリミテッドエディションです。独自のカスタマイズドBAドライバーをシングルフルレンジで搭載。BAドライバーの背面にマイクロメーターサイズのホールを搭載し、そこにキャビティを作る独自の音響構造「リアキャビティ・マイクロホール」採用。素早い音の立ち上がりとレスポンス、高解像度はそのまま、感度向上と共にBAドライバーの弱点であった低周波のドライブ力強化を同時に実現し、プロユースのハイインピーダンスながらも音量調整がしやすい仕様を実現。qdcならではの快適な装着性と、取り回しよく伝導性の高いOFC4芯線ケーブル、カスタムIEM 2pinコネクター、L字モールド3.5mm 3極プラグ採用。フェイスプレートに新デザイン「トランスルーセント・ミラー・グラデーション」を採用。ケーブルクリップ付属。