※画像はイメージです。

SUPERIOR Vermilion Red

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65719888 品番QDC-SUPERIOR-RD
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

SUPERIOR(スーペリア)は、数多くのカスタムIEM開発から得られた知見と技術による快適な装着性と正確な音楽再生というブランドアイデンティティーを、より多くのユーザーに体感して頂きたいという思いから新規開発した真のエントリーユニバーサルIEMです。ブランド初の10mm径シングルフルレンジのダイナミックドライバー搭載。過度特性を重視した設計とチューニング。ダイアフラムには真空成膜技術を使用した複合膜採用。ドライバー部に独自の同軸デュアル磁気回路とデュアルキャビティ構造を採用。ダイアフラム駆動用磁気回路をドライバーの内外にそれぞれ使用し磁束密度を高めることでトランジェントに優れた駆動を実現。内部の空気圧を段階的に最適化する二層キャビティー構造で、極めて低歪なサウンド。さらにメタルノズルを採用し、ドライバーのパフォーマンスを最大限引き出しながら、正確なサウンドをストレートに耳へ届けます。3Dプリンティングシェルは、軽量で快適なフィッティングを実現。コネクターにはカスタムIEM 2pinコネクターを採用。付属ケーブルは伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線採用。キャリングケース付属。

付属品SUPERIOR Cable 3.5mm3極アンバランス、ソフトフィットシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース:3ペア(S/M/L)、クリーニングツール、オリジナルキャリングケース 仕様外音遮断:26dB RD 形式密閉型 入力感度100 dB SPL/mW 保証期間本体保証1年間/ケーブル及び付属品6ヶ月 (日本国外は対象外) ケーブル高純度無酸素銅4芯ケーブル(約120cm)※ブラックカラーPVC被膜使用 応答周波数(Hz)10 - 40000 コネクタカスタムIEM 2pin、プラグ(金属スリーブ使用ストレート):3.5mm3極 インピーダンス(Ω)16 ドライバ種類ダイナミック型(10mm径シングルフルレンジ) ドライバ数1DD / 1ドライバー(片側)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする