単品白抜き
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
無線LAN掛時計
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65719915
品番
W820WHZ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,688
販売価格(税別)
¥
6,989
バスケットに入れる
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途
アプリ不要で簡単接続
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:ガラス
色
ホワイト
質量(g)
約1100
電源
単3アルカリ乾電池3本(別売)
機能
無線LAN接続、連続秒針、タイムゾーン設定(UTC時差)、温度表示(-19.9〜+50℃)、湿度表示(10〜95%RH)、夜間秒針停止
保証期間
1年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約41×41×6
セキュリティ
WPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式
2.4GHz(5GHz非対応)
注意
※秒針は滑らかに動きます
商品説明動画
参考になった