単品白抜き
MAG(ノア精密)
MAG(ノア精密)の 時計
MAG(ノア精密)の 掛け時計
MAG(ノア精密)の 丸型掛け時計
無線LAN掛時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65719931
品番
W823SMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,788
販売価格(税別)
¥
7,989
バスケットに入れる
無線LAN(Wi-Fi)でネットと接続し時刻を同期できる掛時計
用途
アプリ不要で簡単接続
付属品
取扱説明書、保証書
材質
枠:プラスチック、風防:プラスチック
色
シルバー
質量(g)
約1560
電源
単3アルカリ乾電池2本(別売)
機能
無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、タイムゾーン設定(UTC地域名選択)、ステップ秒針、指定時間秒針停止機能、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)
保証期間
1年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
約32.7×32.7×5.3
セキュリティ
WPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式
2.4GHz(5GHz非対応)
注意
※接続先のタイムサーバーを変更可能
商品説明動画
参考になった