用途アプリ不要で簡単接続
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック(枠)、プラスチック(風防)
色シルバー
質量(g)約1985
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×420×47
表示方式アナログ
機能無線LAN接続、NTPサーバー指定可能、ステップ秒針、電池交換お知らせ機能(秒針の動きでお知らせ)
保証期間1年
セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
世界時計タイムゾーン設定(UTC地域名選択)
夜間秒針停止指定時間秒針停止機能付