AFF WARE
AFF WAREの 落下防止用コード
AFF WAREの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ステンレスカラビナ 高耐久 コンパクト 落下防止 10個セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
65719958
品番
TR-KBN006-10SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
錆びに強く、長持ちするステンレス製カラビナ。
アウトドアから日常使いまで幅広く対応します。
高耐久・高品質で、しっかりホールド!
用途
工具や小物の携帯に
材質
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
約8
サイズ(cm)
約4×2
内容
10個セット
ロック機能
なし