※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ(切売り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 65720150 品番 TU0604C-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。

用途一般空気圧配管用 材質ポリウレタン 透明 長さ(m)5 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 最小曲げ半径(mm)15 使用流体空気・水 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(0.17MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする