※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ(切売り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
65720265
品番
TU0604BU-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途
一般空気圧配管用
材質
ポリウレタン
色
青
長さ(m)
10
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気・水
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.17MB)