※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ(切売り)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
65720317
品番
TU1065C-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途
一般空気圧配管用
材質
ポリウレタン
色
透明
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
最小曲げ半径(mm)
27
使用流体
空気・水
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(0.17MB)