マカフェリースタイルギター弦

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65720561 品番EJ83M gypsyjazz/med 011-045
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ジプシージャズの情熱を響かせる中庸のテンション。EJ83Mはマカフェリースタイルギターに最適な、ジャンゴ・ラインハルト直系の音色を再現する弦セット。
・D'Addario Gypsy Jazzシリーズのマカフェリースタイルギター用弦
・ジャンゴ・ラインハルトの伝統的なサウンドを再現する設計
・高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦による温かく明瞭なトーン
・中庸のテンションでバランスの取れた音量と演奏性
・ボールエンド仕様で取り付けが簡単
・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造
・型番:EJ83M
・JANコード:0019954953270
・対応楽器:マカフェリースタイルギター(ジプシージャズギター)
・テンション:ミディアムゲージ
・弦構成:.011 / .015 / .024 / .028 / .036 / .045
・素材:高炭素スチールコア+シルバープレーテッド・コッパー巻弦
・エンドタイプ:ボールエンド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする