JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
アブラトール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
65720771
品番
E-50-3
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
油水兼用シートタイプ
油も水も吸収可能
表面に滑り止め加工
形状
シート
色
グレー
入数(枚)
100
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
500×500×3
素材
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸収量(L)
0.83/枚 83/箱
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300