液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65720825 品番JN-IPS24WX-C6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル 質量(kg)3.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)419×533×185 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ レンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz コントラスト比1500:1 表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83% 解像度1920×1200 視野角H:178°/V:178° 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1 スピーカー4W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10〜53 アスペクト比16:10 モニターサイズ24型 パネル駆動方式IPS フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする