5インチベイ用フロントエアーインテーク 3段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721480 品番N-FR5CL03-F120B
参考基準価格(税別)¥3,346 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

5インチベイのフロント部から外部の冷気を取り込み、HDDやケース内を効率良く冷却します。 120mmサイズの冷却ファンを1台搭載可能です。※冷却ファン別売りになります。 吸気口にはフィルターを搭載しており、ケース内部へのホコリの侵入を低減することができます。 フィルターは水洗いが可能で掃除が簡単です。 オール金属製でフロントパネルにもスチールを使い、金属の持つ剛性と重圧感を演出しています。 艶のあるブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。

セット内容フロントパネル、フィルター、取付ネジ一式 板厚(mm)1.6 材質(内部)亜鉛メッキ鋼板 材料【フロントパネル】鉄 塗装
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする