スタンド付ファン用USB電源変換ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65721489 品番N-USB5V-FAN
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

DCファンをUSB電源動作に変換するケーブルです。 余っているファンを簡易扇風機やスポットクーラー等に使用できます。 便利なファン用スタンドネジ付で転倒を防止し、安定した設置が可能です。 100cmのケーブルで取り回しが自在です。 3pin/PWM4pinのファンに対応しています。 5V駆動のため12Vの定格動作と比べて回転数が遅くなり風量が弱くなります。

付属品本体/スタンドネジ一式 質量(g)約40 コネクタファン側:PWM4pin/3pin(オス)、電源側:USB Aタイプ(オス) ケーブル長(cm)100
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする