カモフラヤッケ上下セット 5セット組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5セット×1組) 注文コード 65721568 品番 グレーカモ/M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【ポケッタブル収納】

用途【カモフラヤッケ上下セット5セット組】軽快に動ける風雨、ホコリ避けに! *首元ファスナー、フロントポケット グレーカモ サイズM 胸囲(cm)【ヤッケ】84〜92 身長(cm)【ヤッケ】160〜170 股下(cm)【パンツ】70 ウエスト(cm)【パンツ】72〜80
注意
※*レインウエアではないので本品に防水性はありません

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする