エヌディエー
エヌディエーの レインウェア・ヤッケ
エヌディエーの ヤッケ
エヌディエーの 上下セット ヤッケ
カモフラヤッケ上下セット 5セット組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5セット×1組)
注文コード
65721586
品番
グレーカモ/LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
【ポケット】フラップ付きフロントポケット 【フードドローコード】ドローコードで調節可能 【ポケッタブル収納】
用途
【カモフラヤッケ上下セット5セット組】軽快に動ける風雨、ホコリ避けに! *首元ファスナー、フロントポケット
色
グレーカモ
サイズ
LL
胸囲(cm)
【ヤッケ】96〜104
身長(cm)
【ヤッケ】175〜185
股下(cm)
【パンツ】75
ウエスト(cm)
【パンツ】86〜96
注意
※*レインウエアではないので本品に防水性はありません
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません