外観

温湿度データロガ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65722180 品番HL-1D-SET
販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

温湿度データロガ

仕様【調整】Humidity 1-point 適合【FDA / GAMP】FDA 21 CFR Part 11 / GAMP 5 conform software HW4 質量(g)85 寸法・サイズ(mm)90×60×23 精度±3.0 %RH / ±0.3 ℃ 保護等級IP67 温度センサーNTC 湿度センサーROTRONIC HYGROMER(R) IN-1 バッテリー1x CR2 battery ディスプレイ【タイプ】LCD, 2 lines【リフレッシュレート】5 sec. (Standard) 記憶容量32,000 lines (TL-1D: 64,000 lines) 測定間隔30 s…24 h 互換性【HW4】V3.4.1 and higher RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】2 LEDs【バッテリ】Yes バッテリー寿命3 years (at a logging interval of 1 h) 通信インターフェースMini USB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする