がまかつ Gamakatsu
GM3792 ウィンドブレーカー #ブラック×レッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
65722959
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈表地〉ポリエステル100% 〈裏地〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.44(L)
サイズ
LL
胸囲(cm)
97~103
身長(cm)
170~180
適応腹囲(cm)
88~96