がまかつ Gamakatsu
GM3795 コアサーモジャケット #ブラック×ゴールド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
65723029
品番
-
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.42(L)
サイズ
L
胸囲(cm)
91~97
身長(cm)
165~175
適応腹囲(cm)
83~89