がまかつ Gamakatsu
GM3796 コアサーモフーディ #ブラック×ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
65723187
品番
-
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
〈本体/裏地/中綿〉ポリエステル100%
質量(kg)
約0.46(L)
サイズ
LL
胸囲(cm)
97~103
身長(cm)
170~180
適応腹囲(cm)
88~96