曜日別特売
- GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ブラック がまかつ Gamakatsu 65723878

GM3811 ロングスリーブTシャツ(ボックスロゴ) #ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ3L注文コード65723878品番-
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
インナーや日常使いにも着用できます。

材質〈本体〉綿100%質量(kg)約0.24(L)サイズ3L胸囲(cm)101~107身長(cm)175~185着丈(cm)71裄丈(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする