曜日別特売
SJ4CM10X1.5H33X スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724454

※寸法図

SJ4CM10X1.5H33X スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724454
SJ4CM10X1.5H33X スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用) カーメックス 65724454

スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M10×1.5
全長(mm)75
シャンク径(mm)7
内容量1本注文コード65724454品番SJ4CM10X1.5H33X
参考基準価格(税別)¥7,680販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M10×1.5精度OH3食付2.5Pねじ長さ(mm)15シャンク径(mm)7材質粉末ハイス_HSS-E-PM表面処理高性能多層コーティング全長(mm)75ピッチ(mm)1.5規格JIS B-4430下穴径(Φmm)8.5寸法a(mm)5.5ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする