曜日別特売
PJ4BM4X0.7H35XT JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス 65724856

※寸法図

PJ4BM4X0.7H35XT JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス 65724856
PJ4BM4X0.7H35XT JIS B-4430 一般用ポイントタップ カーメックス 65724856

JIS B-4430 一般用ポイントタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法M4
ピッチ(mm)0.7
全長(mm)52
内容量1本注文コード65724856品番PJ4BM4X0.7H35XT
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)52ピッチ(mm)0.7規格JIS B-4430呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)12寸法a(mm)4ねじの種類M精度OH3首下長(mm)21食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする