PD1BM8X1.256X3X DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725118

※寸法図

PD1BM8X1.256X3X DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725118
PD1BM8X1.256X3X DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目) カーメックス 65725118

DIN 高機能HPCポイントタップ(ISO・メートル寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法M8
全長(mm)90
内容量1セット(10本)注文コード65725118品番PD1BM8X1.256X3X
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイパフォーマンスのXT3材種。
耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25食付4.5P精度6HXシャンク径(Φmm)8全長(mm)90ねじ長さ(mm)13下穴径(Φmm)6.8首下長(mm)35ねじの種類M規格DIN-371寸法a(mm)6.2
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする