曜日別特売
SD6CM20X2.56H5X スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) カーメックス 65725233

※寸法図

SD6CM20X2.56H5X スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) カーメックス 65725233
SD6CM20X2.56H5X スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用) カーメックス 65725233

スパイラルタップ 一般用 DIN(メートルねじ用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
呼び寸法M20×2.5
全長(mm)140
内容量1セット(3本)注文コード65725233品番SD6CM20X2.56H5X
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法M20×2.5精度6H食付2.5Pねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)16材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理多層コーティング全長(mm)140ピッチ(mm)2.5規格DIN-376下穴径(Φmm)17.5寸法a(mm)12ねじの種類M突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする