3M(スリーエム)
3M ガラスクロステープ 361
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(36巻)
1箱(72巻)
1箱(48巻)
1箱(36巻)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
65725278
品番
361 25X54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途
溶接・研磨時の周辺マスキング。
仕様
切断にはカッターが必要
基材
ガラスクロス
寸法(幅Wmm×長さLm)
25.4×54.8
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。