3M スマートシールテープ 4422

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65725296 品番 4422W 600X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります

用途
各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
基材アイオノマー 寸法(幅Wmm×長さLm)600×12 テープ厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする