曜日別特売
FD4CM12X1.56X7X DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725635

※寸法図

FD4CM12X1.56X7X DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725635
FD4CM12X1.56X7X DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目) カーメックス 65725635

DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
呼び寸法M12
ピッチ(mm)1.5
全長(mm)100
内容量1セット(5本)注文コード65725635品番FD4CM12X1.56X7X
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

全長(mm)100ピッチ(mm)1.5規格DIN-374呼び寸法M12シャンク径(Φmm)9下穴径(Φmm)11.35ねじ長さ(mm)15寸法a(mm)7ねじの種類M精度6HX食付2.5P
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする