曜日別特売
859 YEL 400X50 ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム) 65726066

ポリエステルテープ 859

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1箱(2巻)注文コード65726066品番859 YEL 400X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです
オレフィン系素材にも接着力が良好です

用途シールや固定。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)400×50テープ厚さ(mm)0.11粘着剤ゴム系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする