高耐熱アルミ箔ガラスクロステープ 363

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(36巻) 注文コード 65726145 品番 363 25X32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077,780
販売価格(税別)
979,800

3M(TM) アルミ箔ガラスクロステープ 363は、高い引張強度を備えた強力で柔軟なテープです。シリコーン系粘着剤を使用しているため、シリコーン材や凹凸面に適しています。光と熱を反射し、さらに耐炎、耐湿気、および紫外線などへの耐候性があります。F.A.R.25.853(a)に適合しています。

用途
・絶縁ケーブル、機器、その他の高温に敏感な材料への熱反射ラップの巻きつけ
・動きや振動にさらされる産業用途に最適
・ワイヤーハーネスの結束
・航空宇宙、自動車、産業分野における高温/高性能用途
基材アルミ箔/ガラスクロス 寸法(幅Wmm×長さLm)25×32 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする