PD1B1024UNC2B5X DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726159

※寸法図

PD1B1024UNC2B5X DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726159
PD1B1024UNC2B5X DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目) カーメックス 65726159

DIN 一般用ポイントタップ(UNC・インチ寸法・並目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法UNC10-24(4.826)
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6
内容量1セット(10本)注文コード65726159品番PD1B1024UNC2B5X
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)70規格DIN-371呼び寸法UNC10-24(4.826)シャンク径(Φmm)6下穴径(Φmm)3.9ねじ長さ(mm)14寸法a(mm)4.9ねじの種類UNC精度2B首下長(mm)25食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする