3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 補修・シーリングテープ
3M(スリーエム)の 金属テープ
金属検知用スプライステープ 8416AL
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
65726285
品番
8416AL 50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
金属検知用スプライステープは、被検地性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途
各種包装材用フィルムのスプライス(継ぎ)、および金属検知・光検知
注意:検知センサの種類・設定によっては、使用できない場合がありますので、ご確認の上ご使用下さい
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。