曜日別特売
PD1B31224UNF2B5 DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726834

※寸法図

PD1B31224UNF2B5 DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726834
PD1B31224UNF2B5 DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65726834

DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法UNF5/16-24(7.938)
全長(mm)90
シャンク径(Φmm)8
内容量1セット(10本)注文コード65726834品番PD1B31224UNF2B5
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。

全長(mm)90規格DIN-371呼び寸法UNF5/16-24(7.938)シャンク径(Φmm)8下穴径(Φmm)6.9ねじ長さ(mm)20寸法a(mm)6ねじの種類UNF精度2B首下長(mm)35食付4.5P
注意
※ポイントタップは止まり穴の加工には適しません。さらに、タップの食い付き部は完全に穴を貫通する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする