曜日別特売
FD4C43720UNF2X7 DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65727008

※寸法図

FD4C43720UNF2X7 DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65727008
FD4C43720UNF2X7 DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目) カーメックス 65727008

DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(10本)
呼び寸法UNF7/16-20(11.112)
全長(mm)100
ねじ長さ(mm)15
内容量1セット(10本)注文コード65727008品番FD4C43720UNF2X7
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。

呼び寸法UNF7/16-20(11.112)食付2.5P精度2BXシャンク径(Φmm)8全長(mm)100ねじ長さ(mm)15下穴径(Φmm)10.55ねじの種類UNF規格DIN-374寸法a(mm)6.2
注意
※切削タップよりも大き目の下穴径が要求されるため、切削タップの下穴径とは異なりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする