SD5156CG3/45XT パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN カーメックス 65727209

※寸法図

パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
呼び寸法G3/4-14
全長(mm)140
シャンク径(mm)20
内容量1セット(3本)注文コード65727209品番SD5156CG3/45XT
参考基準価格(税別)¥89,400販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。
切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。
貫通穴の加工用ではありません。

呼び寸法G3/4-14食付2.5Pねじ長さ(mm)20シャンク径(mm)20材質高バナジウムハイス_HSS-E表面処理多層コーティング全長(mm)140規格DIN-5156下穴径(Φmm)24.5寸法a(mm)16ねじの種類G突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする