近江屋ロープ
近江屋ロープの 防鳥・防獣用品
近江屋ロープの 捕獲器・トラップ
イノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
65727857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上部取付用フック付き。
用途
既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。
材質
3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)
3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×2100
対象動物
害獣
網目(mm)
75×150
注意
※個人宅への配送はできません。
※10枚前後注文いただくと、フォークリフトでの積み下ろしが必要になります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません