近江屋ロープ
近江屋ロープの 防鳥・防獣用品
近江屋ロープの 捕獲器・トラップ
Φ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
65727884
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
突き出し無しのため、安全。
用途
小動物の侵入防止等に。
材質
3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1950
網目(mm)
75×150
注意
※個人宅への配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません