ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65727893
品番
巴 255(10インチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途
下刈、草刈用
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
36
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応