ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65727909
品番
巴 230(9インチ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途
下刈、草刈用
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
34
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応