岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65727954
品番
37A032A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
サイズ
32A
寸法E(mm)
29
寸法K(mm)
48
寸法D(mm)
46
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
40
サイズ(inch)
1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。