YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 刈払機
YAMAZEN(山善)の 一般草刈用カッター/チップソー
電気草刈機専用替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
65728026
品番
ABC-1620×5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
切れ味の良い普及刃。枯草や太い茎、密集した雑草刈りに適した草刈り機専用刃。8枚刃が草をラクラクカット。
用途
電気草刈機用替刃
適合機種
YBC-161A、YBC-N160A、YEC-160、TMGC-160、YBC-160W、YBC-160A
質量(g)
200
穴径(Φmm)
20
刃数(p)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×16×0.3