岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728058
品番
37A040B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
サイズ
40A
寸法E(mm)
36
寸法K(mm)
55
寸法D(mm)
53
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
41
サイズ(inch)
1-1/2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。